曜日別特売
No.391F-MBKG シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09373467

No.391F-MBKG シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09373467
No.391F-MBKG シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09373467
No.391F-MBKG シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09373467
No.391F-MBKG シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 09373467

シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ひさし・パネル:メタリックグリーン、帽体:ブラック
ひさし・パネル:メタリックグリーン、帽体:ブラック
ひさし・パネル:メタリックスモーク、帽体:ブラック
ひさし・パネル:メタリッククリアー、帽体:ブラック
内容量1個注文コード09373467品番No.391F-MBKG
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ブラックメタリック塗装【特長】幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(※帽体内に収納できます。)・シールド及びひさしの交換が可能・ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

用途
飛来・落下物用・墜落時保護用
その他ポリカーボネートひさし・パネル:メタリックグリーン、帽体:ブラック機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理製品質量(g)約544シールド衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ひさし長さ(mm)約33帽体ABS適合頭囲(cm)53~62名入れ使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする