シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09373476 品番 No.391F-MBKS
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ブラックメタリック塗装【特長】幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(※帽体内に収納できます。)・シールド及びひさしの交換が可能・ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

用途飛来・落下物用・墜落時保護用 その他ポリカーボネート ひさし・パネル:メタリックスモーク、帽体:ブラック 機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理 製品質量(g)約544 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約33 帽体ABS 適合頭囲(cm)53〜62 名入れ 使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする