リークエックスファイブ PAG R134A用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09373501 品番RS-X5
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽〜普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)
効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め
効果2:蛍光剤により漏れ探知
効果3:潤滑性の向上
効果4:カーエアコンの予防保全
効果5:オイル劣化防止&改善

用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤 使用冷媒R134A 使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:(4.89MB)
注意
※R134a冷媒ガスPAGオイル車両専用(EV&HV、電動コンプレッサー使用不可)
※注入前に缶をよく振ってからご使用ください。
※炎や下記の近くで使用しないこと
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと
※火の中に入れないこと
※使い切って捨てること

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする