アールウィズエイチ
アールウィズエイチの 冷媒関連
アールウィズエイチの カーエアコンガス/オイル
アールウィズエイチの エアコンオイル/添加剤
リークエックスファイブ POE R134A用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09373510
品番
RS-X5E
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPOE添加剤です。
使用冷媒
R134A
使用量
POEオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
30mL
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(4.89MB)
注意
※炎や下記の近くで使用しないこと
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと
※火の中に入れないこと
※使い切って捨てること