LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C201
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09373542
品番
C201-12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(レール・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)
304.8
仕様
(a)の取付穴は、インナーレールを後方に移動して利用
ストローク(mm)
227
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
260.3
寸法D(mm)
-
質量(kg/m)
0.59
寸法E(mm)
149.2
寸法B(mm)
152.4
寸法C(mm)
254
寸法G(mm)
273
移動距離(mm)
227
定格荷重(N)
49/ペア
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
推奨ネジ:M4バインドまたはトラスねじ
レールは左右共通です。