曜日別特売
YRSD-2 超硬カッター ヤナセ(柳瀬) 09373555

超硬カッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本形状球型軸径(Φmm)3カット名称スパイラルカット注文コード09373555品番YRSD-2
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

バリ取りなどの研削用に最適です。

材質超硬軸径(Φmm)3形状球型全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300カット名称スパイラルカット刃径(mm)2.5
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする