スライドレール C201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09373603 品番 C201-24
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(レール・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)609.6 仕様(b)の取付穴は、インナーレールを後方に移動して利用 ストローク(mm)430 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)279.4 寸法F(mm)565.1 寸法D(mm)288.9 質量(kg/m)1.18 寸法E(mm)454 寸法B(mm)457.2 寸法C(mm)558.8 寸法G(mm)577.8 移動距離(mm)430 定格荷重(N)30/ペア 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
推奨ネジ:M4バインドまたはトラスねじ
レールは左右共通です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする