LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C201
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09373621
品番
C201-28
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(レール・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)
711.2
仕様
(b)の取付穴は、インナーレールを後方に移動して利用
ストローク(mm)
506
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
330.2
寸法F(mm)
666.7
寸法D(mm)
339.7
質量(kg/m)
1.41
寸法E(mm)
555.6
寸法B(mm)
558.8
寸法C(mm)
660.4
寸法G(mm)
679.4
移動距離(mm)
506
定格荷重(N)
25/ペア
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
推奨ネジ:M4バインドまたはトラスねじ
レールは左右共通です。