スライドレール C203

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)330 レール長さ(mm)457 注文コード09373664 品番C203-18
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はストローク・レール長さなど18種類から選べます 他の種類を見る

高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。

材質/処理
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)457 ストローク(mm)330 寸法A(mm)203.2 寸法F(mm)412.7 寸法D(mm)212.7 種類スライド形 段数2 寸法E(mm)301.6 寸法B(mm)304.8 寸法C(mm)406.4 寸法G(mm)425.4 移動距離(mm)330 質量(kg/ペア)0.91 定格荷重(N)402/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です) 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
※取扱い上のご注意[1]を必ずご確認ください。
※レールを全開したときに、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。

商品説明動画

スライドレール C203
スライドレール C203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09373682
2024-02-14
用途:
引き出しのメンテナンス
その他業種

信頼のスガネッツです。全く問題無く、取り付けることができました。

対象商品:
09373655
2019-09-27
用途:
取替
その他業種

スライドレールに、ビスがセットされていると嬉しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする