LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C203
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
483
レール長さ(mm)
660
注文コード
09373707
品番
C203-26
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・レール長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
材質/処理
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)
660
ストローク(mm)
483
寸法A(mm)
304.8
寸法F(mm)
615.9
寸法D(mm)
314.3
種類
スライド形
段数
2
寸法E(mm)
504.8
寸法B(mm)
508
寸法C(mm)
609.6
寸法G(mm)
628.6
移動距離(mm)
483
質量(kg/ペア)
1.27
定格荷重(N)
265/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
※取扱い上のご注意[1]を必ずご確認ください。
※レールを全開したときに、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。
商品説明動画
スライドレール C203
参考になった
スライドレール C203
参考になった
参考になった