スライドレール C2002

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09373856 品番 C2002-20
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。
インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。
システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。

移動距離(mm)
前376
後376
材質/処理
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
寸法A(mm)238.1 寸法B(mm)352.4 寸法C(mm)463.5 寸法D(mm)476.2 寸法E(mm)356.4 幅W(mm)9.5 種類スライド形 ストローク(mm)(前側)376/(後側)376 レール長さ(mm)508 定格荷重(N)324/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です) 段数2 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 用途システムキッチンの両面ハッチ等 仕様両トラベル セット内容左右各1本 高さ(mm)35.3 質量(g)1040 質量(kg/ペア)1.04 耐荷重(N/ペア)324 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ RoHS指令(10物質対応)対応 後側移動距離(mm)376
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
推奨ネジ:M4バインドまたはトラスねじ
レールは左右共通です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする