曜日別特売
YTRDF-1 超硬カッター ヤナセ(柳瀬) 09373878

超硬カッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本形状トンガリ先丸型軸径(Φmm)3カット名称クロスカット注文コード09373878品番YTRDF-1
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バリ取りなどの研削用に最適です。

材質超硬軸径(Φmm)3形状トンガリ先丸型全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])38000刃長(mm)12.7コーティングチタンコーティングカット名称クロスカット刃径(mm)6.3
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする