※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C2731
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09373926
品番
C2731-30
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)
300
仕様
レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。
ストローク(mm)
327
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
245
寸法B(mm)
260
移動距離(mm)
327
質量(kg/ペア)
0.9
定格荷重(N)
353/ペア
推奨ねじ
M4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。