※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2735-45 スライドレール C2735 LAMP(スガツネ工業) 09374005 C2735-45 スライドレール C2735 LAMP(スガツネ工業) 09374005 C2735-45 スライドレール C2735 LAMP(スガツネ工業) 09374005 C2735-45 スライドレール C2735 LAMP(スガツネ工業) 09374005

スライドレール C2735

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09374005 品番 C2735-45
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)450 ストローク(mm)475 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)395 寸法F(mm)410 寸法D(mm)190 寸法E(mm)395 寸法B(mm)410 寸法C(mm)100 移動距離(mm)475 質量(kg/ペア)1.31 定格荷重(N)294/ペア 推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。

商品説明動画

スライドレール C2735

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09373996
2021-10-07
用途:
引き戸
レザン 様 (飲食業)

使いやすいですが ステンレスでないので 意外と錆びます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする