※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3271-20 スライドレール C3271 LAMP(スガツネ工業) 09374032 C3271-20 スライドレール C3271 LAMP(スガツネ工業) 09374032 C3271-20 スライドレール C3271 LAMP(スガツネ工業) 09374032

スライドレール C3271

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09374032 品番 C3271-20
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>
(リテーナー)ポリプロピレン/-
(スチールボール)鋼/-
寸法A(mm)160 寸法B(mm)145 寸法C(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法F(mm)143 寸法G(mm)158 種類スライド形 ストローク(mm)211 移動距離(mm)211 レール長さ(mm)200 定格荷重(N)265/ペア 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。 質量(kg/ペア)0.56 推奨ねじM4バインドねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする