※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3273-45 スライドレール C3273 LAMP(スガツネ工業) 09374154 C3273-45 スライドレール C3273 LAMP(スガツネ工業) 09374154 C3273-45 スライドレール C3273 LAMP(スガツネ工業) 09374154

スライドレール C3273

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09374154 品番 C3273-45
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>
(リテーナー)ポリプロピレン/-
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)450 用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。 ストローク(mm)455 種類スライド形 寸法H(mm)389.5 段数3 寸法A(mm)410 寸法F(mm)190 寸法D(mm)260 寸法E(mm)100 寸法B(mm)395 寸法C(mm)310 寸法J(mm)441.5 寸法G(mm)337 移動距離(mm)455 質量(kg/ペア)1.26 定格荷重(N)275/ペア 推奨ねじM4バインドねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする