C3275-30 スライドレール C3275 LAMP(スガツネ工業) 09374197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3275-30 スライドレール C3275 LAMP(スガツネ工業) 09374197
C3275-30 スライドレール C3275 LAMP(スガツネ工業) 09374197
C3275-30 スライドレール C3275 LAMP(スガツネ工業) 09374197

スライドレール C3275

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)300
ストローク(mm)302
移動距離(mm)302
定格荷重(N)245/ペア
内容量1個注文コード09374197品番C3275-30
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。
中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>
(リテーナー)ポリプロピレン/-
(スチールボール)鋼/-
寸法A(mm)260寸法B(mm)245寸法C(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)70寸法F(mm)120寸法G(mm)-寸法H(mm)242.5寸法J(mm)294.5種類スライド形ストローク(mm)302移動距離(mm)302レール長さ(mm)300定格荷重(N)245/ペア段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)質量(kg/ペア)0.84推奨ねじM4バインドねじRoHS指令(10物質対応)対応
注意
スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする