EK-TOP'S
EK-TOP'Sの ボディー用
EK-TOP'Sの カーコーティング/ワックス
EK-TOP'Sの コーティング剤
EK-ZERO 1L詰め替えパック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09374316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
EK-ZEROの詰め替えパック(1L)です。
用途
自動車専用艶出コーティング剤
成分
ポリシロキサン、石油系溶剤、界面活性剤、水等によるエマルジョン
容量(mL)
1,000
危険物の類別
非危険物
特性
撥水コーティング
注意
※・泥や砂利などの大きな汚れ。木の葉などの大きなゴミがある場合は、先に水等で汚れを落としてから使用ください。目安として1mm以上の大きな粒子が残っている場合はボディに傷つける恐れがあります。