電子天びん パイオニアPRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(mg)0.1 最大秤量(g)220 注文コード09374447 品番PR224JP
参考基準価格(税別)¥196,800 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は最小表示・最大秤量など3種類から選べます 他の種類を見る

研究ラボ、産業分野や教育現場で求めらえる精度や再現性に対応しているこのPRシリーズは、お求めやすい価格で提供しております。RS232のよるデータ送信、バックライトディスプレイや簡単なインターフェイスは計量現場に導入しやすいです。

仕様●直線性±(g):0.0002●通信:RS232●電力:ACアダプタ標準装備●表示部保護カバー:標準装備●風防:標準装備 材質計量皿:ステンレススチール 寸法(mm)317×303×201 種類電子天びん 最小表示(mg)0.1 計量皿寸法(mm)90 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付きLCD 最大秤量(g)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする