※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C1029-12 スライドレール C1029 LAMP(スガツネ工業) 09374547 C1029-12 スライドレール C1029 LAMP(スガツネ工業) 09374547 C1029-12 スライドレール C1029 LAMP(スガツネ工業) 09374547 C1029-12 スライドレール C1029 LAMP(スガツネ工業) 09374547

スライドレール C1029

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09374547 品番 C1029-12
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。

材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>
(スチールボール)鋼/-
(スベリ鋲)ポリアミド/-
レール長さ(mm)324 仕様底引き ストローク(mm)216 高さ(mm)33 種類スライド形 奥行(mm)(引出し)270〜318、(キャビネット)330〜368 段数2 質量(g/本)390 移動距離(mm)216 定格荷重(N)78 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 幅W(mm)48.5 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09374592
2020-08-04
用途:
引出しのレールに使用
製造業

特に必要ありませんが取付要領書は付属しません。
また、ビス等も付属しません。
性能に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする