TA285NP-70 ドレンアップポンプ(高揚程タイプ) イチネンTASCO 09374560

ドレンアップポンプ(高揚程タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09374560品番TA285NP-70
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

工場での高揚程に対応。
エアコンの左右両サイドに据付が可能。
ドレン入口は上部、側面より選択が可能。
出口管にホースを直接接続が可能。
高温水90℃対応。蒸気口を追加。
故障信号線A接/B接を選択が可能。
運転スイッチの交換が可能。
塩ビ配管キットが標準付属。
※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)
※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)

仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵寸法(mm)387×167×268質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8電源(V)単相200消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz)揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz)信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする