イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの 空調配管用計測器
イチネンTASCOの 空調配管用温度計
スマートフォン用赤外線カメラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09374569
品番
TA410NE-4
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、
鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様
焦点固定:30cm〜無限大
温度範囲(℃)
計測:-20〜120、0〜400
角度(°)
HFOV/VFOV:54±1/42±1
対応OS
iOS/Android兼用
精度(℃)
±3または±5%
解像度
熱画像:19200ピクセル(160×120)
温度分解能(℃)
0.07
モード
画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSX
フレームレート
8.7Hz
動作温度範囲(℃)
-10〜50、バッテリー充電 0〜45
モデル
FLIR ONE Edge Pro
稼働時間(分)
バッテリー:90