※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR10-14 オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業) 09374635 ESR10-14 オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業) 09374635 ESR10-14 オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業) 09374635 ESR10-14 オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業) 09374635

オールステンレス鋼製スライドレール ESR10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09374635 品番 ESR10-14
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
(一部、樹脂部品を使用しているものもあります)
インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レールの脱着はできません。

レール長さ(mm)355.8 材質ステンレス鋼(SUS304) ストローク(mm)369.8 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼<SUS304> 高さ(mm)71.3 質量(g)2100 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)- 寸法B(mm)200 寸法C(mm)323.8 取付穴数(アウターレール)16 移動距離(mm)369.8 耐荷重(N/ペア)2628 定格荷重(N)2628/ペア 推奨ねじM4なべ小ねじ 幅W(mm)23.2 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)電解研磨
注意
耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
※レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
SSR10とは形状や寸法等が若干異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする