※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR5-18 オールステンレス鋼製スライドレール ESR5 LAMP(スガツネ工業) 09374741 ESR5-18 オールステンレス鋼製スライドレール ESR5 LAMP(スガツネ工業) 09374741 ESR5-18 オールステンレス鋼製スライドレール ESR5 LAMP(スガツネ工業) 09374741 ESR5-18 オールステンレス鋼製スライドレール ESR5 LAMP(スガツネ工業) 09374741

オールステンレス鋼製スライドレール ESR5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09374741 品番 ESR5-18
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
3/4スライドの2段引のスライドレールです。
レールの脱着はできません。

レール長さ(mm)457.4 材質ステンレス鋼(SUS304) ストローク(mm)348.8 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼<SUS304> 高さ(mm)71.3 質量(g)1500 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)203.2 寸法F(mm)425.4 寸法D(mm)212.7 寸法E(mm)301.6 寸法B(mm)304.8 寸法C(mm)406.4 取付穴数(インナーレール)6、(アウターレール)10 移動距離(mm)348.8 耐荷重(N/ペア)1000 定格荷重(N)1000/ペア 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ 幅W(mm)12.2 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)電解研磨
注意
耐荷重は引出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
※レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1人が参考にしています
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする