※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール ESR5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09374757
品番
ESR5-20
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
3/4スライドの2段引のスライドレールです。
レールの脱着はできません。
レール長さ(mm)
508.2
材質
ステンレス鋼(SUS304)
ストローク(mm)
361.5
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼<SUS304>
高さ(mm)
71.3
質量(g)
1600
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
228.6
寸法F(mm)
476.2
寸法D(mm)
238.1
寸法E(mm)
352.4
寸法B(mm)
355.6
寸法C(mm)
457.2
取付穴数
(インナーレール)6、(アウターレール)10
移動距離(mm)
361.5
耐荷重(N/ペア)
971
定格荷重(N)
971/ペア
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
幅W(mm)
12.2
材質(レール)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
電解研磨
注意
耐荷重は引出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
※レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。