HIROSE(ヒロセ電機)
SMシリーズ RD※D型ライトアングルタイプコネクタ ロック装置六角形カン合固定台付(LNAタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コンタクト形状
メス
オス
メス
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09374758
品番
RDED-9S-LNA(55)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
極数
9
シェルサイズ
E
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
アングル
定格電圧(V)
AC350
定格電流(A)
3
結合方式
ねじ