※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR3-20 オールステンレス鋼製スライドレール ESR3 LAMP(スガツネ工業) 09374845 ESR3-20 オールステンレス鋼製スライドレール ESR3 LAMP(スガツネ工業) 09374845 ESR3-20 オールステンレス鋼製スライドレール ESR3 LAMP(スガツネ工業) 09374845

オールステンレス鋼製スライドレール ESR3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09374845 品番 ESR3-20
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレス鋼製スライドレールです。
ドロワーレールによりワンタッチでレールの脱着ができます。
インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの脱着ができます。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

材質/仕上
(ドロワーレール・インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>
(スチールボール)ステンレス鋼<SUS304>
レール長さ(mm)508(ドロワー/375) セット内容左右各1本 材質ステンレス鋼(SUS304) ストローク(mm)535.6 高さ(mm)55 質量(g)2250 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)- 寸法D(mm)421.5 寸法E(mm)448.5 寸法B(mm)212.7 寸法C(mm)326.3 取付穴数(アウターレール)7 移動距離(mm)535.6 耐荷重(N/ペア)510 定格荷重(N)510/ペア 推奨ねじM4バインドねじ 幅W(mm)19.2 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 レール長さL(mm)508
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
※レールは左右勝手違いがあります。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする