※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するレール長さ(mm)355.6
ストローク(mm)386.6
移動距離(mm)386.6
定格荷重(N)586/ペア
内容量1個注文コード09374906品番ESR7-14
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レールを全開した時に、全開した状態で固定されます。レバー操作で解除します。
レバー操作でレールの脱着ができます。