HIROSE(ヒロセ電機)
PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
Φ6.1
Φ5.3
Φ6.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09374916
品番
RP17-13PA-12PC(71)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法A(mm)
Φ6.1
寸法B(mm)
51
極数
12
シェルサイズ
13
端子形状
雄端子
結線方式
圧着結線方式
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC100/DC140
定格電流(A)
AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着