曜日別特売
RP17-13RA-12SD(71) PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機) 09374925

RP17-13RA-12SD(71) PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機) 09374925
RP17-13RA-12SD(71) PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機) 09374925
RP17-13RA-12SD(71) PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機) 09374925

PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09374925品番RP17-13RA-12SD(71)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
端子形状雌端子極数12結線方式ストレート基板ディップ方式シェルサイズ13形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC100/DC140定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5コンタクト形状メス結線方法基板実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする