※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR8-18 オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ工業) 09375107 ESR8-18 オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ工業) 09375107 ESR8-18 オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ工業) 09375107

オールステンレス鋼製スライドレール ESR8

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09375107 品番 ESR8-18
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
3/4スライドの2段引のスライドレールです。
レールを全開した時に、全開した状態で固定されます。レバー操作で解除します。
レバー操作でレールの脱着ができます。

レール長さ(mm)457.2 材質ステンレス鋼(SUS304) ストローク(mm)330.2 材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼<SUS304> 高さ(mm)35.4 質量(g)483 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)203.2 寸法F(mm)412.7 寸法D(mm)212.7 寸法E(mm)301.6 寸法B(mm)- 寸法C(mm)406.4 寸法G(mm)425.4 移動距離(mm)330.2 耐荷重(N/ペア)402 定格荷重(N)402/ペア 寸法BB(mm)304.7 寸法BC(mm)361.1 幅W(mm)9.6 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
※スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
SSR8とは形状や寸法が若干異なります。

商品説明動画

オールステンレス鋼製スライドレール ESR8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09375143
2013-08-30
用途:
隙間にスライド収納を作成
Good Well 杉谷晴郷 様

抜き差し出来る側面用のスライドレールは商品数が少なく探すのに苦労します。この商品はストッパーが効いて、且つ、抜き差しが出来るので特殊な利用が出来ました。但し、そのポイント作成が頭を痛める事になります。通常はレールの固定側の裏からポイントを押すだけで可動部が抜けるのですが…今回はモルタル壁に据え付けだったので、それが出来ません。嵌めたら嵌めっぱなしで抜けなくなってしまします。通常使用時でレールを抜く必要はないのですが、何かしら有る場合には抜ける様に対応しなければならないので、その時様にダボ穴の様に穴を空け、そこにダボを差し込めばレールが抜ける様にしてみました。微妙なダボ高さ調節は必要です。
ユーザーの理想通り(安価含め)の隙間スライド収納が作成出来て大喜びでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする