※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09375161
品番
SNS35D-30
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地
(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
レール長さ(mm)
304.8
トラスコ品番
444-3373
材質
ステンレス鋼(SUS304)
ストローク(mm)
327.2
質量(kg)
0.62
高さ(mm)
35.3
質量(g)
620
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
273
寸法B(mm)
149.2
寸法C(mm)
260.3
移動距離(mm)
327.2
質量(kg/ペア)
1.24
耐荷重(N/ペア)
588
定格荷重(N)
588/ペア
幅W(mm)
19.1
材質(レール)
SUS304
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。