※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09375177
品番
SNS35D-35
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地
(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
レール長さ(mm)
355.6
トラスコ品番
444-3381
材質
ステンレス鋼(SUS304)
ストローク(mm)
378
質量(kg)
0.72
高さ(mm)
35.3
質量(g)
720
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
323.8
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
311.1
移動距離(mm)
378
質量(kg/ペア)
1.44
耐荷重(N/ペア)
579
定格荷重(N)
579/ペア
幅W(mm)
19.1
材質(レール)
SUS304
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。