※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS35D-40 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375186 SNS35D-40 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375186 SNS35D-40 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375186

オールステンレス鋼製スライドレール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09375186 品番 SNS35D-40
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地
(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
レール長さ(mm)406.4 トラスコ品番444-3390 材質ステンレス鋼(SUS304) ストローク(mm)428.4 質量(kg)0.82 高さ(mm)35.3 質量(g)820 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)- 寸法D(mm)374.6 寸法B(mm)250.8 寸法C(mm)361.9 移動距離(mm)428.4 質量(kg/ペア)1.64 耐荷重(N/ペア)559 定格荷重(N)559/ペア 幅W(mm)19.1 材質(レール)SUS304
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする