HIROSE(ヒロセ電機)
UMシリーズ 極細同軸ケーブル用コネクタ ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
09375187
品番
UM-QP-1.5VCR3A(40)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
種類
丸型
仕様
クイックロックタイプ
形状
ストレート
タイプ
クイックロックタイプ
使用温度範囲(℃)
-30~+85
定格電圧
AC150Vrms
定格電圧(V)
AC150
寸法A(mm)
18.8
定格周波数(Hz)
DC~3G
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
5以下
特性インピーダンス
50Ω
寸法B(Φmm)
1.8
適合ケーブル
1.5D-2V
プラグ形状
ストレート