※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09375396
品番
SNS27S-45
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地
(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
レール長さ(mm)
450
材質
ステンレス鋼(SUS304)
ストローク(mm)
334
高さ(mm)
27
質量(g)
370
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
390
寸法D(mm)
390
寸法E(mm)
410
寸法B(mm)
410
寸法C(mm)
300
移動距離(mm)
334
質量(kg/ペア)
0.74
耐荷重(N/ペア)
196
定格荷重(N)
196/ペア
幅W(mm)
9.55
材質(レール)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
レールの脱着はできません。