※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
尚美堂
尚美堂の 使いきり手袋
尚美堂の ニトリルゴム ディスポ手袋
フジニトリルグローブ厚手粉なしSS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
09375427
品番
36860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.1
色
ブルー
全長(cm)
24
粉有無
粉無