※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3535-24 スライドレール 3535 LAMP(スガツネ工業) 09375466 3535-24 スライドレール 3535 LAMP(スガツネ工業) 09375466 3535-24 スライドレール 3535 LAMP(スガツネ工業) 09375466

スライドレール 3535

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09375466 品番 3535-24
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。
ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。
ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、ロックの解除がよりしやすく、指を挟みにくく安全です。
スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。
インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール・リテーナー・手元ロック解除レバー)鋼/光沢クロメート処理
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)609.6 ストローク(mm)447 高さ(mm)35 質量(g)600 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)321 寸法D(mm)546 寸法B(mm)500.5 寸法C(mm)- 移動距離(mm)447 質量(kg/ペア)0.6 定格荷重(N)294/ペア 幅W(mm)9.7 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール根元での静止荷重です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする