どこでも吊せるLEDライト4個組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード09375488 品番a33437
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

停電時や災害時の備えに!コンセント不要のLEDライト
非常時や災害時には懐中電灯として、普段は押し入れや物置など、使う場所を選ばず活躍します。
ヒモを結んで吊るすだけの簡単設置
クローゼットに、アウトドアに、懐中電灯として。階段もしっかり照らして安心。
車庫・物置
連続点灯時間約80時間
電池式。コンセントや配線不要!
どこでも吊るせて引っ張るだけで点灯・消灯!

材質本体:ポリカーボネート/ABS樹脂、紐:ポリプロピレン 質量(g)約56/個 電源単4形アルカリ乾電池3本使用(別売) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約5.5×17 ひも長(mm)約130 明るさ(Lm)約15 光色白色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする