LED流し元灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09375531 品番HH-SF0046N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能
カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載
便利なコンセント・スイッチ付

用途キッチンや洗面台の照明に。 質量(kg)0.8 幅(cm)58 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 高さ(cm)65 エネルギー消費効率(Lm/W)91.7(1100lm・12W) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)1100 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83
注意
※LED流し元灯は調光操作はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする