※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3C29-30 スライドレール 3C29 LAMP(スガツネ工業) 09375563 3C29-30 スライドレール 3C29 LAMP(スガツネ工業) 09375563 3C29-30 スライドレール 3C29 LAMP(スガツネ工業) 09375563 3C29-30 スライドレール 3C29 LAMP(スガツネ工業) 09375563

スライドレール 3C29

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09375563 品番 3C29-30
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。
ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。
ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあるため、ロック解除操作がよりしやすく、指先を挟みにくく安全です。
スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。
インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。

材質/仕上
(インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー・手元ロック解除レバー)鋼/光沢クロメート処理
(スチールボール)鋼/-
寸法A1(mm)181 寸法A2(mm)273 寸法A3(mm)546 寸法A4(mm)638 寸法B1(mm)184 寸法B2(mm)- 寸法B4(mm)552 寸法C(mm)212.4 寸法D(mm)- 寸法E(mm)573 寸法F(mm)608 寸法G(mm)633 寸法H(mm)648 幅W(mm)19.4 種類スライド形 ストローク(mm)787.4 移動距離(mm)787.4 レール長さ(mm)762 定格荷重(N)324/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 高さ(mm)35 質量(g)1420 質量(kg/ペア)1.42 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール根元での静止荷重です。

商品説明動画

スライドレール 3C29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする