アルミスライドレール 軽量用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)120 注文コード09375597 品番AR2-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,880
この商品はストロークなど10種類から選べます 他の種類を見る

3/4スライドの2段引スライドレールです。
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>
(スチールボール)鋼/-
ストローク(mm)120 高さ(mm)20 質量(g)63 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)85 寸法D(mm)170 寸法B(mm)170 寸法C(mm)85 移動距離(mm)120 定格荷重(N)147/ペア 幅W(mm)8 材質(レール)アルミニウム合金 レール長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
注意
※レールは左右共通です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09375597 AR2-200 62974084 AR2-200 アルミ合金スライドレール AR2型(軽荷重用) LAMP(スガツネ工業) アルミ合金スライドレール AR2型(軽荷重用) LAMP(スガツネ工業) 1本 1,698 税込1,868 重複の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09375597
2018-07-04
用途:
高校生のロボットコンテスト用

値段的にも安価でした、使用状態も以前購入したものと変わりありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする