※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR2-500 アルミスライドレール 軽量用 LAMP(スガツネ工業) 09375624 AR2-500 アルミスライドレール 軽量用 LAMP(スガツネ工業) 09375624 AR2-500 アルミスライドレール 軽量用 LAMP(スガツネ工業) 09375624

アルミスライドレール 軽量用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09375624 品番 AR2-500
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

3/4スライドの2段引スライドレールです。
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>
(スチールボール)鋼/-
ストローク(mm)300 高さ(mm)20 質量(g)161 種類スライド形 段数2 寸法A(mm)235 寸法D(mm)470 寸法B(mm)470 寸法C(mm)235 移動距離(mm)300 定格荷重(N)147/ペア 幅W(mm)8 材質(レール)アルミニウム合金 レール長さ(mm)500 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
注意
※レールは左右共通です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09375597
2018-07-04
用途:
高校生のロボットコンテスト用

値段的にも安価でした、使用状態も以前購入したものと変わりありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする