Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 浴室灯
LED電球シーリングライト(浴室)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09375680
品番
HH-SH0021L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化
広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい
40000時間の長寿命光源
仕様
一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型
消費電力(W)
7
光源
LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000(光束維持率70%)
光束(Lm)
650
演色指数(Ra)
84