HIROSE(ヒロセ電機)
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
極数
6
2
4
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
09375695
品番
DF1B-6S-2.5R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
ポリアミド樹脂/UL94V-0
色
白色(ナチュラル)
ピッチ(mm)
2.5
極数
6
定格電圧(V)
AC250
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装