HIROSE(ヒロセ電機)
DF3シリーズ 2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)圧着ソケット
商品レビューを投稿する
返品不可
極数
2
2
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
09375713
品番
DF3-2S-2C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
極数
2
材質
ポリアミド樹脂
形状
ストレート
全長(mm)
6
種類
角型
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
AWG#22~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1
定格電圧 AC V
250
定格電流(V)
3
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着