セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 作業現場標識
セーフラン安全用品の 注意・禁止標識
JIS規格安全標識板(多言語表記)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
下り段差注意(日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語)
注文コード
09375741
品番
J2688-PM
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
日本語、英語、中国語(簡体字)、ベトナム語の4か国語表記。
用途
※用途以外の使用はしないでください。
仕様
4隅R加工 Φ3mm穴×4
材質
HIPS
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
254×356
文字内容
下り段差注意(日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語)
取付方式
ビス止め
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません