※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RKA5-350(SUS430) ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 09375931 RKA5-350(SUS430) ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 09375931 RKA5-350(SUS430) ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 09375931 RKA5-350(SUS430) ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 09375931

ステンレス鋼製スライドコートハンガー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ストローク(mm)250 注文コード09375931 品番RKA5-350(SUS430)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品はストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る

レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼<SUS430>/-
(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル
(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル
レール長さ(mm)346 セット内容左右各1本 ストローク(mm)250 種類ローラ形 寸法H(mm)91.5 段数2 寸法A(mm)105 寸法F(mm)91.5 寸法D(mm)- 寸法E(mm)120 寸法B(mm)105 寸法C(mm)- 取付穴数(インナーレール)7、(アウターレール)7 寸法G(mm)92 寸法K(mm)- 移動距離(mm)250 定格荷重(N)147/ペア 材質(レール)SUS430 質量(g/ペア)570

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09375956
2009-12-10
用途:
引き出しのレールに使用(木製家具)
株式会社 ステムアンドフラッグ 様

こういったレールにはアウター、インナー共に位置調整用の仮止めネジ穴があいています。通常ですと、どちらかが縦位置用、もう一方が横位置用の穴なのですが、購入した商品(3セット)すべての調整穴が縦位置用でした。微調整が必要なものには向いていないようです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。穴が縦方向のみということで、ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。弊社も今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする