RKA5-450(SUS430) ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 09375956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RKA5-450(SUS430) ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 09375956
RKA5-450(SUS430) ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 09375956
RKA5-450(SUS430) ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 09375956
RKA5-450(SUS430) ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 09375956

ステンレス鋼製スライドコートハンガー

(1件のレビュー)
取扱い終了
レール長さ(mm)446
ストローク(mm)340
移動距離(mm)340
内容量1セット注文コード09375956品番RKA5-450(SUS430)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550

レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼<SUS430>/-
(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル
(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル
レール長さ(mm)446セット内容左右各1本ストローク(mm)340種類ローラ形寸法H(mm)125段数2寸法A(mm)100寸法F(mm)125寸法D(mm)-寸法E(mm)130寸法B(mm)100寸法C(mm)100取付穴数(インナーレール)8、(アウターレール)7寸法G(mm)125寸法K(mm)-移動距離(mm)340定格荷重(N)147/ペア材質(レール)SUS430質量(g/ペア)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09375956
2009-12-10
用途: 引き出しのレールに使用(木製家具)
株式会社 ステムアンドフラッグ

こういったレールにはアウター、インナー共に位置調整用の仮止めネジ穴があいています。通常ですと、どちらかが縦位置用、もう一方が横位置用の穴なのですが、購入した商品(3セット)すべての調整穴が縦位置用でした。微調整が必要なものには向いていないようです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。穴が縦方向のみということで、ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。弊社も今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする