※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RKA5-550(SUS430) ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 09375974 RKA5-550(SUS430) ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 09375974 RKA5-550(SUS430) ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 09375974 RKA5-550(SUS430) ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 09375974

ステンレス鋼製スライドコートハンガー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09375974 品番 RKA5-550(SUS430)
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。

材質/仕上
(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼<SUS430>/-
(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル
(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル
レール長さ(mm)546 セット内容左右各1本 材質ステンレス鋼 ストローク(mm)420 種類ローラ形 寸法H(mm)118.5 段数2 寸法A(mm)126.5 寸法F(mm)119 寸法D(mm)- 寸法E(mm)150 寸法B(mm)127 寸法C(mm)126.5 取付穴数(インナーレール)8、(アウターレール)8 寸法G(mm)118.5 寸法K(mm)119 移動距離(mm)420 定格荷重(N)147/ペア 幅W(mm)13 材質(レール)SUS430 質量(g/ペア)900 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09375956
2009-12-10
用途:
引き出しのレールに使用(木製家具)
株式会社 ステムアンドフラッグ 様

こういったレールにはアウター、インナー共に位置調整用の仮止めネジ穴があいています。通常ですと、どちらかが縦位置用、もう一方が横位置用の穴なのですが、購入した商品(3セット)すべての調整穴が縦位置用でした。微調整が必要なものには向いていないようです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。穴が縦方向のみということで、ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。弊社も今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする